Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472206211 Herst.-Nr.: 57956-00000-01 EAN/GTIN: 4042448142573 |
| |
|
| | |
| Handabroller für Klebefilm tesa Easy Cut® ecoLogo®. Nachfüllbar. Messer auswechselbar. 100% recycelter Kunststoff. Bandgröße max. (L x B): 33 m x 19 mm. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L) | Farbe: | grün | Kerndurchmesser: | Rollen bis 26 mm Ø | Zertifikate und Zulassungen: | ecoLogo® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,94* | € 2,85* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,97* | € 2,89* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,97* | € 2,91* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,07* | € 3,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,13* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|