Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphikrechner TI-84 Plus blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Graphikrechner TI-84 Plus blau
Graphikrechner TI-84 Plus blau
Artikel-Nr.:
     467-#TEXATI84PLUS
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TI-84 PLUS
EAN/GTIN:
     3243480104210
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
  • Das neue Powerpaket mit 10 vorinstallierten Top-Applikationen!
  • Dreifache Speicherkapazität, ein schnellererProzessor und die neue USB Technologie für bestmöglichen Ergebnissen im Unterricht der Sekundarstufe.
  • Platz für bis30 flash-Applikationen.
  • USB-Schnittstelle am Rechner ermöglicht die Verwendung interessanter Peripherie wie z.B. Speichererweiterungen und sorgt für eine schnelle Verbindung zu anderen TI-Rechnern und zum PC
Weitere Informationen:
Anzahl Zeichen:
8*16
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
89 mm
Bruchrechnen:
ja
Bruttogewicht:
0.5500 kg
Display:
geteilter Bildschirm (vertikal/horizontal)
Gewicht:
0.268 kg
GPSR:
Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystr., 1, 85356, Freising, Deutschland, https://www.ti.com, support@ti.com, +49 8161 80-0
Höhe:
27 mm
Länge:
192 mm
Marke:
Texas Instruments
Produktbezeichnung:
Graphikrechner
Schulzulassung Baden-Würtemberg:
im Unterricht: ab Kl. 11 in höheren Berufsschulen (BBS), in Prüfungen: ab Kl. 11 in höheren Berufsschulen (BBS)
Schulzulassung Bayern:
im Unterricht: Realschulen ab Kl. 8-10, in Prüfungen: Realschulen ab Kl. 8-10
Schulzulassung Berlin:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Brandenburg:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Bremen:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Hamburg:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: nein
Schulzulassung Hessen:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Mecklenburg-Vorpommern:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Niedersachsen:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: ja
Schulzulassung NRW:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Rheinland-Pfalz:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Saarland:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: nein
Schulzulassung Sachsen:
im Unterricht: Gymnasium Kl. 8-12, in Prüfungen: Gymnasium Kl. 8-12
Schulzulassung Sachsen-Anhalt:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: nein
Schulzulassung Schleswig-Holstein:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Thüringen:
im Unterricht: ja, in Prüfungen: nein
Solarbetrieb:
nein
Speicher (RAM verfuegbar):
24 kB
Statistik (1 2 Variablen):
ja
Wertetabellen:
ja
wissenschaftliche Konstanten:
Flash
Weitere Suchbegriffe: Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Rechenmaschine, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Druckrechner, Tisch-Rechner, Tischrechner, taschenrechner texas instruments, rechenmaschine, 84, 84-Plus, 84Plus, Grafik, Grafik-Taschenrechner, GrafikTaschenrechner, Plus, Rechner, Schultaschenrechner, Solar, Solar-Taschenrechner, SolarTaschenrechner, Taschen, TI, TI-84, TI-84-Plus, TI-84Plus, TI84, TI84Plus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 55,54*
€ 73,69*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 72,75*
€ 88,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.