| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBABT493 Herst.-Nr.: ABT-493 EAN/GTIN: 4901991901658 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler mit 2 Spitzen
- Die Feinspitze kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht, zum Beispiel beim Zeichnen an Schablonen oder beim Skizzieren von Konturen und Details
- Seine zweite Spitze ist breit und flexibel wie ein Pinsel
- Sie ermöglicht einen flächigen Farbauftrag z.B. beim Kolorieren oder Aquarellieren
- Da beide Stift-Spitzen über eine gemeinsame Füllung mit Tinte versorgt werden, wird vermieden, dass die öfter beanspruchte Spitze eher leergeschrieben wird als die weniger benutzte.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | blau | Farbname: | reflex blue | GPSR: | Tombow Pen & Pencil GmbH, Waldecker Str., 10, 64546, Mörfelden-Walldorf, Deutschland, www.tomboweurope.com, info@tomboweurope.com, +49 6105 309640 | Marke: | Tombow | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | reflex blue | Spitzenart: | Rundspitze/Pinselspitze | Stiftart: | Faserschreiber | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen, 493, Abt, Bruchpen, Dualbrushpen, Faserstift, Fineliner, Malstift |
| | |
| |