| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107728558 Herst.-Nr.: ABT-491 EAN/GTIN: 4901991901641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Punkttyp | Fein | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben | 1 Farben | ![](/p.gif) | Schreibfarben | Hellblau | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Rundspitze & Bürstenspitze | ![](/p.gif) | Doppelspitze | Ja | ![](/p.gif) | Spitze Weite | 0.3 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (min) | 3 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (max) | 10 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anti-Erstickungskappe | Ja | ![](/p.gif) | Geruchlos | Ja | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, tombow brushpen, brushpen, brushpen blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |