Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze gold ochre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze gold ochre
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze gold ochre
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze gold ochre
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABT946
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-946
EAN/GTIN:
     4901991902211
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
  • Fasermaler mit 2 Spitzen
  • Die Feinspitze kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht, zum Beispiel beim Zeichnen an Schablonen oder beim Skizzieren von Konturen und Details
  • Seine zweite Spitze ist breit und flexibel wie ein Pinsel
  • Sie ermöglicht einen flächigen Farbauftrag z.B. beim Kolorieren oder Aquarellieren
  • Da beide Stift-Spitzen über eine gemeinsame Füllung mit Tinte versorgt werden, wird vermieden, dass die öfter beanspruchte Spitze eher leergeschrieben wird als die weniger benutzte.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
gold
Farbname:
gold ochre
Marke:
Tombow
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
gold ochre
Spitzenart:
Rundspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen, 946, Abt, Bruchpen, Dualbrushpen, Faserstift, Fineliner, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-925
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-933
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-947
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-990
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-993
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-969
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-985
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-991
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-912
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-905
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-977
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-992
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-942
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.