Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT-993 Filzstift Fein Chrom, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT-993 Filzstift Fein Chrom, Orange
Tombow ABT-993 Filzstift Fein Chrom, Orange
Tombow ABT-993 Filzstift Fein Chrom, Orange
Tombow ABT-993 Filzstift Fein Chrom, Orange
Tombow ABT-993 Filzstift Fein Chrom, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107728571
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-993
EAN/GTIN:
     4901991902303
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Chrom, Orange
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.3 mm
Strichbreite (min)
3 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-925
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-933
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-946
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-947
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-990
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-969
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-985
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-991
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-912
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-905
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-977
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-992
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-942
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.