| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK200040 Herst.-Nr.: 200040 EAN/GTIN: 7310792000403 |
| |
|
| | |
| - Der Tork Mini Innenabrollungsspender aus Edelstahl ist eine kompakte, vielseitige Lösung für den professionellen Gebrauch und eignet sich für Umfelder, in denen sowohl Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.
- Aufgrund der unbegrenzten Ausgabe kann der Benutzer so viel entnehmen, wie er benötigt, um die Oberfläche zu reinigen.
- Spender aus Metall sind funktional und eignen sich für Umfelder, in denen sie stark beansprucht werden
- Mit einer Hand problemlos bedienbar
- Geringeres Risiko von Kreuzkontamination, weil Benutzer nur berühren, was sie benötigen
- Insgesamt bessere Hygiene aufgrund von einfacher Reinigung
- Vielseitiger Verschlussmechanismus schützt vor Verschwendung
- aus Metall
- Abmessung: 168 x 328 x 158 mm
- Innenabrollungspender
- abschließbar
- einbrennlackiert
- weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 168 mm | Bruttogewicht: | 1.6 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 328 mm | Marke: | Tork | Material: | Metall | Tiefe: | 158 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender weiß, handtuchspender, essity papierhandtuchspender, Profireinigungstuch, Profireinigungstuch-Spender, ProfireinigungstuchSpender, Reinigung, Reinigungstuch, Reinigungstuch-Spender, ReinigungstuchSpender, Rollenspender, Spender, Wischtuchspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,94* | € 103,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 79,74* | € 103,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,88* | € 112,02* | | | | Lager 467 | 27 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 100,69* | € 129,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Spender (ab € 100,69* pro Spender) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|