Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalterung W1 für Tork Bodenständer-System schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsackhalterung W1 für Tork Bodenständer-System schwarz
Abfallsackhalterung W1 für Tork Bodenständer-System schwarz
Abfallsackhalterung W1 für Tork Bodenständer-System schwarz
Abfallsackhalterung W1 für Tork Bodenständer-System schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TORK206550
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     206550
EAN/GTIN:
     7322540564471
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
  • Abfallsackhalterung für 125 l Abfallsäcke
  • bestehend aus Halterung und Bodenplatte
  • passend für Tork Performance Bodenständer (W1 System)
  • Abmessung 490 x 300 x 165 mm
  • Farbe schwarz
  • Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Bruttogewicht:
1.957 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
165 mm
Marke:
Tork
Material:
Kunststoff
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchstange, Abfallsackhalterung, Müllsackhaltering, handtuchhalter tork, bodenständer, Abfallsackhalter, Halterung, Müllbeutelhalter, Reinigung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,14*
€ 36,76*
€ 5,50*
ab € 26,26*
€ 36,76*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 27,27*
€ 36,98*
€ 4,95*
ab € 30,20*
€ 40,66*
4 Tage
33
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 47,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
510137
ab € 32,12*
Sonstiges
Tork
130070
ab € 32,51*
Sonstiges
Tork
510237
ab € 36,16*
Sonstiges
Tork
652000
ab € 78,25*
Sonstiges
Tork
652008
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.