Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Servietten
>
Serviettenspender
>
Artikel
Serviettenspender Xpressnap Einbauspender Kunststoff schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TORK272701
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
272701
EAN/GTIN:
7322540590296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servietten-Spender
Serviettenspender
tork serviettenspender
servietten spender
Einbausystem - spart wertvolle Thekenfläche ein
besonders einfache und schnelle Montage
(horizontal oder vertikal) dank praktischer Einbauclips
leicht nachzufüllen - keine Haken oder Schlösser, Deckel wird einfach zur Seite geschoben
Deckel lässt sich komplett entfernen - zum schnellen und einfachen Reinigen
verbesserte Hygiene dank Einzelentnahme - verringert den Serviettenabfall
AD-a- Glance Werbefläche
Einbautiefe 31 cm
mit 3 Bündeln Tork Interfold Servietten befüllbar - entspricht ca. 675 Servietten
Füllstandsanzeige
Serviettenentnahme sowohl in vertikaler als auch horizontaler Spenderposition möglich für ein Maximum an Flexibilität
ideal für Fast Food Restaurants, Kinos, Stadien und Vergnügungsparks
für Tork Xpressnap Servietten System N4
Abmessung 25,1 x 17,8 x 34,3 cm (B x H x T)
Farbe schwarz
Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
251 mm
Bruttogewicht:
1.734 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
178 mm
Marke:
Tork
Material:
Kunststoff
Tiefe:
343 mm
... >
Lager 467
>
Geschäftsausstattung
>
Geschirr
Weitere Suchbegriffe:
Einbauspender
,
Interfold
,
N4
,
Papier
,
Papier-Serviette
,
PapierServiette
,
Serviette
,
Serviettenhalter
,
Spender
,
Tafel
,
Tafel-Serviette
,
TafelServiette
,
Tisch
,
Tisch-Serviette
,
TischServiette
,
Xpressnap
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,33*
€ 528,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,66*
€ 526,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,31*
€ 493,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,23*
€ 448,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork 18961 Papierserviette Schwarz 1000 Stück(e)
Tork
18961
ab € 146,80*
Zubehör
Spenderservietten Xpressnap Extra (N4-System) 16,5x21,3cm 2-lagig bordeaux VE=8x5x200 Stück
Tork
18960
ab € 245,65*
Zubehör
Spenderservietten Xpressnap Extra (N4-System) 16,5x21,3cm 2-lagig limone VE=8x5x200 Stück
Tork
18962
ab € 199,36*
Zubehör
Spenderservietten Xpressnap Extra (N4-System) 16,5x21,3cm 2-lagig orange VE=8x5x200 Stück
Tork
18963
ab € 244,34*
Zubehör
Tork 12880 Xpressnap Extra Soft Natur Spenderserviette, VE = 8000 Serv.
Tork
12880
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen