| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TORK18962 Herst.-Nr.: 18962 EAN/GTIN: 7322540855050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Spenderserviette Premium
- Tork Easy Handling-Lösungen sparen Zeit und Geld bei der Handhabung von Kartons und Folienverpackungen und sorgen so für eine bessere Ergonomie
- für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- passend für Tork N4 System
- Serviettenbündel in Folie für mehr Hygiene und eine bessere Handhabung
- Falzung 1/2-Falz
- Farbe limone
- 2-lagig
- Material Tissue
- Öko-Label EU Ecolabel (Euro-Blume), FSC,
- 1 Karton mit 8 x 5 x 200 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Lagen: | 2 | Breite: | 165 mm | Bruttogewicht: | 10.3 kg | Farbe: | grün | Farbname: | limone | Höhe: | 213 mm | Marke: | Tork | Material: | Tissue | Packungsinhalt: | 8x5x200 Stück | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7322, Papier, Papier-Serviette, PapierServiette, Serviette, Tafel, Tafel-Serviette, TafelServiette, Tisch, Tisch-Serviette, TischServiette, Universalserviette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |