Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenspender Image Line Xpressnap N4 Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenspender Image Line Xpressnap N4 Walnuss
Serviettenspender Image Line Xpressnap N4 Walnuss
Artikel-Nr.:
     467-#TORK273002
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     273002
EAN/GTIN:
     7322540697834
Suchbegriffe:
Servietten-Spender
Serviettenspender
tork serviettenspender
servietten spender
  • Premium Serviettenspender Image Line
  • salonfähige Spender für gehobene Atmosphäre - egal ob extravagante Bar, exklusives Hotel oder VIP-Lounge
  • Reduzierung des Serviettenverbrauchs um mindestens 25 % im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern
  • weniger Serviettenabfall
  • verbesserte Hygiene dank Servietten Einzelentnahme
  • Tork N4 System
  • Abmessung 20,3 x 19,3 x 13,6 cm (B x H x T)
  • Farbe Walnuss
  • Material Walnussholz
  • Öko-Label FSC
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Bruttogewicht:
1.5 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
193 mm
Marke:
Tork
Material:
Holz
Tiefe:
136 mm
Umweltzeichen:
EU Ecolabel
Zertifikat:
EU-Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Papierservietten, Papierservietten-Spender, PapierserviettenSpender, Spender, Tischspender, Xpressnap
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
4
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 92,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 72,31*
€ 95,48*
Lager 467
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 114,52*
€ 146,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
18961
ab € 146,80*
Zubehör
Tork
13670
ab € 8,88875*
Zubehör
Tork
18960
ab € 245,65*
Zubehör
Tork
18962
ab € 199,36*
Zubehör
Tork
18963
ab € 244,34*
Zubehör
Tork
12880
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.