| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TORK470258 Herst.-Nr.: 470258 EAN/GTIN: 7322540814149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Dinnerservietten Advanced
- hohe Qualität
- weich und saugfähig
- ideale Serviettengröße für ein Abendessen
- Vorgefaltet für effektive Zeitersparnis
- für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Abmessung 39 x 39 cm
- Falzung 1/8-Falz
- Farbe limone
- 3- lagig
- Material Tissue
- Öko-Label EU Ecolabel (Euro-Blume)
- 100 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Lagen: | 3 | Breite: | 390 mm | Bruttogewicht: | 0.722 kg | Falzung: | 1/8 | Farbe: | grün | Farbname: | limone | Höhe: | 390 mm | Marke: | Tork | Material: | Tissue | Packungsinhalt: | 100 Stück | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tork serviette 3lagig, papierserviette, papierserviette grün, Dinner, Dinner-Servietten, DinnerServietten, Papier, Papier-Serviette, PapierServiette, Tafel, Tafel-Serviette, TafelServiette, Tisch, Tisch-Serviette, TischServiette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |