Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Advanced SmartOne T8 2-lagig 13,4cmx207m weiß VE=6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Toilettenpapier Advanced SmartOne T8 2-lagig 13,4cmx207m weiß VE=6 Rollen
Toilettenpapier Advanced SmartOne T8 2-lagig 13,4cmx207m weiß VE=6 Rollen
Toilettenpapier Advanced SmartOne T8 2-lagig 13,4cmx207m weiß VE=6 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#TORK472242
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     472242
EAN/GTIN:
     7322540656152
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
  • Toilettenpapier Advanced
  • im Groß-Format
  • bis zu 40 % weniger Verbrauch gegenüber Jumbo Großrollen-Toilettenpapier
  • perforiert
  • weiches, besonders helles Papier mit Tork Lorbeerblatt- Prägung
  • mit Easy Handling - Verpackungen sind strapazierfähig und einfach zu handhaben
  • T8 Toilettenpapier System
  • Abmessung 13,4 x 18 cm (Blatt)
  • Abrisse 1150 Blatt
  • Farbe weiß
  • 2-lagig
  • Länge 207 m (Rolle)
  • Material Tissue
  • Öko-Label EU Ecolabel (Euro- Blume)
  • 1 Paket mit 6 x 1150 Blatt
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
2
Breite:
134 mm
Bruttogewicht:
5.6 kg
Durchmesser:
199 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Tork
Material:
Tissue
Packungsinhalt:
6 Rollen
Rollenlänge:
207 m
Umweltzeichen:
EU Ecolabel
Zertifikat:
EU-Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier tork, klopapier, 7322, Papier, SmartOne, T8, WC, WCPapier
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 27,41*
€ 35,18*
2 Tage
51
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 27,46*
€ 35,18*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 26,73*
€ 35,31*
1 Tag
27
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 28,29*
€ 36,31*
Lager 467
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,66*
€ 37,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,72*
€ 44,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,54*
€ 41,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,46*
€ 39,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 4,94334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
472054
ab € 154,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.