Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Adressetiketten
>
Artikel
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 210x297mm 100 Blatt=100 Etiketten
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TOST8720
Hersteller:
TOP STICK
Herst.-Nr.:
8720
EAN/GTIN:
4023145087206
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
TopStick Klebeetiketten auf A4 Bogen gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Formaten, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen
Die weißen Sticker haften sicher und dauerhaft und sind damit ideal für Auszeichnungen, zur Produktkennzeichnung, zum Adressieren oder Versenden, zur Preisauszeichnung, für die Archivierung von Ordnern oder CDs und DVDs
Diese Aufkleber aus Papier sind geeignet für alle Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer oder zur Beschriftung von Hand
Die Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützen Druckertrommel und Walzen vor möglichen Klebstoffresten
Die weißen Labels sind aus chlorfrei gebleichtem Papier mit lösemittelfreiem Haftkleber produziert
TopStick Etiketten werden in Deutschland hergestellt.Zur einfachen und bequemen Gestaltung der Etiketten per PC und Ausdruck über den Drucker im Büro oder Zuhause stehen unter topstick-labels.com kostenlose Formatvorlagen für alle gängigen Grafik- und Textprogramme zur Verfügung
Die Adresse/URL der Internet-Website ist jeweils auf der Packung aufgedruckt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
100
Blattanzahl:
100 Blatt Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.895 kg
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
297 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
TopStick
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Etiketten
Produktbezeichnung:
Universal-Etiketten
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Universaletiketten
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
wiederablösbare etiketten weiss
,
adressaufkleber
,
papieretiketten auf din a4 bogen
,
Aufkleber
,
Druckeretiketten
,
Etiketten
,
Klebe
,
Klebe-Etiketten
,
KlebeEtiketten
,
Klebepapier
,
Label
,
Universaletiketten
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
6 Tage
300
100
€ 5,87*
ab € 0,0418*
€ 0,0662*
Lager 3310
100
€ 4,75*
ab € 0,0515*
€ 0,0817*
Lager 1682
1 Tag
7100
100
€ 5,95*
ab € 0,0518*
€ 0,0821*
Lager 505
100
€ 5,50*
ab € 0,0476*
€ 0,0846*
Lager 1375
100
€ 7,95*
ab € 0,05481*
€ 0,08718*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,00042* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen (
entspricht € 6,62* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4428
€ 0,2359*
Ähnlich
Avery 3478Z selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß 100 Stück(e)
Avery
3478
€ 0,2568*
Ähnlich
Etikett Top Stick 8698 52,5x29,7mm weiß 4.000 St./Pack.
TOP STICK
8698
€ 0,0018*
Ähnlich
Etikett TopStick 8711 96,5x42,3mm weiß 1.200 St./Pack.
Herma
8711
€ 0,00573*
Ähnlich
Ordnerrückenetikett TopStick 8722 breit/kurz sk weiß 400 St./Pack.
Herma
8722
€ 6,48*
Ähnlich
Ordnerrückenschild weiß Inkjet-Laser-Kopieretiketten Top Stick
TOP STICK
8721
€ 0,01008*
Ähnlich
Soennecken Universaletiketten 210x297mm 100 St./Pack.
Soennecken
5769
€ 0,0822*
Ähnlich
Top Stick 8697 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8697
€ 0,00114*
Ähnlich
Top Stick 8708 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8708
€ 0,00336*
Ähnlich
TOP STICK Universal-Etiketten, 105 x 42,3 mm, weiß,100 Blatt (6510011)
TOP STICK
8714
€ 6,75*
Ähnlich
TopStick Universaletikett 8716 105x74mm weiß 800 St./Pack.
TOP STICK
8716
€ 0,0086*
Ähnlich
TopStick Universaletikett 8717 105x148mm weiß 400 St./Pack.
TOP STICK
8717
€ 0,0179*
Ähnlich
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 105x37mm 100 Blatt=1600 Etiketten
TOP STICK
8712
€ 6,87*
Ähnlich
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 105x48mm 100 Blatt=1200 Etiketten
TOP STICK
8715
€ 7,70*
Ähnlich
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 210x148mm 100 Blatt=200 Etiketten
Herma
8718
€ 6,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.