Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett TopStick 8720 210x297mm weiß 100 St./pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/026/a014026o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/026/a014026o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129050701
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8720
EAN/GTIN:
     4023145087206
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universaletikett TopStick 210 x 297 mm (B x H) nicht wieder ablösbar Papier weiß 100 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TopStick
Sonderform:
rechteckig
Maße:
210 x 297 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
100 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett TopStick
blickdicht:
Nein
Made in Germany:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 6,67*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,89*
€ 7,51*
1 Tag
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 7,53*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,64*
€ 8,13*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,30*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,053* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4428
ab € 15,68*
Ähnlich
Avery
3478
ab € 17,49*
Ähnlich
Soennecken
5769
ab € 5,25*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,38*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,26*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,33*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,17*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,19*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,06*
Ähnlich
TOP STICK
8770
ab € 4,66*
Ähnlich
bits&paper
ET8027L
ab € 6,10*
Ähnlich
bits&paper
ET8047L
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.