| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TRAN22075663 Herst.-Nr.: 22075663 EAN/GTIN: 6936694517453 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Leuchttisch für A4 und A3-Formate aus Acryl.
- Für kreatives Arbeiten in einer völlig neuen Dimension
- Extrem flach (nur 1,3 cm), leicht, stylisch & smart
- Der perfekte Leuchttisch zum Durchpausen, Zeichnen und Skizzieren, ermöglicht das Arbeiten wie auf einem Zeichenblock.
- Die energiesparende und langlebige LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige, flimmerfreie Ausleuchtung.
- Sie verhindert das Ermüden der Augen und sorgt für eine extrem niedrige Wärmeentwicklung an der Oberfläche.
- Inkl. Power Adapter, stufenlos dimmbar.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 350 mm | Farbe: | weiß | für Format: | A3 | Höhe: | 13 mm | Länge: | 490 mm | Marke: | Transotype | Material: | Acryl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din netzteil, Leuchttisch, Pausplatte, Zeichenplatte, zeichentisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 149,95* | € 187,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 157,97* | € 194,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 164,84* | € 208,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 171,70* | € 211,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|