| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-35380 Herst.-Nr.: 35380 EAN/GTIN: 4026700353808 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - UHU CORRECTION ROLLER PEN
- Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß
- Roller in Stiftform mit ergonomischer Griffzone, geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Gehäusefarbe: gelb
- Bandgröße (LxB): 10 mx4,2 mm
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Korrekturroller auf Blisterkarte
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bandbreite: | 4 mm | Bandlänge: | 10 m | Besonderheiten: | Roller in Stiftform mit ergonomischer Griffzone, geeignet für Rechts- und Linkshänder | Farbe: | weiß | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Korrekturmittelart: | Korrekturroller | Marke: | Uhu | nachfüllbar: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |