Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber Dekor Kartusche 470g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montagekleber Dekor Kartusche 470g
Montagekleber Dekor Kartusche 470g
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_3-47030
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     3-47030
EAN/GTIN:
     4026700470307
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber
  • für Anwendungen im Innenbereich
  • hohe Anfangshaftung (70kg/qm)
  • lösemittelfrei
  • überstreichbar (vorab testen)
  • mit wiederverschließbarer Tülle
  • hohe Endfestigkeit
  • innovative, umweltfreundliche Kartusche aus 100% Recycling-Material
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Bruttogewicht:
0.52 kg
Farbe:
weiß
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
470 g
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Uhu
Verwendung für:
Befestigen von Dekorationsmaterial wie Ornamenten und Zierleisten aus Gips, Polystyrol oder Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, uhu montagekleber kartusche, konstruktionskleber, montagekleber uhu, 47030, Kleber, Klebstoff, Montageklebstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 44,01816*
€ 56,62812*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,94*
€ 69,68004*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,99*
€ 100,16004*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,68004*
€ 82,91925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,86*
€ 80,7534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,90*
€ 76,041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,01*
€ 70,2219
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,23004*
€ 68,10375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.