Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR310700 Herst.-Nr.: 310700 EAN/GTIN: 4024158022918 |
| |
|
| | |
| - Beschriftungsetiketten
- Türschildergröße 122 x 170 mm.
- Druckergeeignetes, auf die Beschriftungssoftware abgestimmtes A4 Format mit jeweils zwei Etiketten pro Bogen, die sich dank einer Perforation profilgenau auslösen lassen.
- VE=25 Bogen =50 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 180 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 18 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Ultradex | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 24,23* | € 33,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 24,56* | € 33,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 2,423* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|