Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Serie Color 170x122mm Aluminium gewölbt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild Serie Color 170x122mm Aluminium gewölbt grün
Türschild Serie Color 170x122mm Aluminium gewölbt grün
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR310801
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     310801
EAN/GTIN:
     4024158022413
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Gewölbtes Aluminium-Türschild in fünf neutralen Farben
  • Ob Hoch- oder Querformatmontage, die Beschriftungsfläche von 170 x 118 oder 297 x 210 mm (DIN A4) lässt Ihnen viel Freiraum für eine individuelle und kreative Gestaltung
  • Mitgeliefert wird:
  • Antirefl ektierende Schutzscheibe, weißes Kunststoffetikettzum Bekleben sowie Schrauben und Dübel
  • schneller Etikettenwechsel
  • Text einfach selbst gestalten
  • kostenlose Beschriftungsvorlagen
  • modernes Design, einfache Montage
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Innenbereich
Breite:
190 mm
Farbe:
grün
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
210 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, ultradex türschilder, raumbeschilderung, Beschriftungsschild, Türbeschriftung, Türschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,01*
€ 35,46*
3 Tage
21
€ 8,50*
ab € 26,48*
€ 35,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
310501
ab € 43,48*
Sonstiges
Ultradex
310700
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.