Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstandrohr eloxiert Höhe 2000mm 40x2mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumstandrohr eloxiert Höhe 2000mm 40x2mm silber
Aluminiumstandrohr eloxiert Höhe 2000mm 40x2mm silber
Aluminiumstandrohr eloxiert Höhe 2000mm 40x2mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR740100
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     740100
EAN/GTIN:
     4024158037943
Suchbegriffe:
Alurohr
Standrohr
Stellwand
Stellwandgrundelemente
  • Die Ultradex-Stellwände bestechen durch die hohe Qualität und das edle Design.
  • Die Standrohre sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und silber eloxiert.
  • Mit den Tafelklemmen werden Standrohr und Tafelrahmen ganz einfachmiteinander verbunden, dadurch können Tafelhöhe sowie der Aufstellwinkel stufenlos variiert werden.
  • Der Auf- und Abbau des Trenn- und Stellwandsystems lässt sich mit nur einem Werkzeug spielend leicht bewerkstelligen.
  • Einsetzbar sinddie Trenn- und Stellwände für Präsentationen und Informationsveranstaltungen oder als Abtrennung von Besprechungsecken bzw. Raumteiler.
  • Sie eignen sich aber auch zur Errichtung von Messeständen oder Infosäulen.
  • Das Standrohr ist ausAluminium gefertigt. Die Rohre können sowohl als Mittel - oder Endstützen eingesetzt werden.
  • Für das Beleuchtungssystem sind Standrohre mit montierter Elekroinstallation erhältlich, Kabel verschwinden im Standrohr.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
1.85 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
2040 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Stellwandzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
€ 8,50*
ab € 66,76*
€ 88,87*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 87,70*
€ 121,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.