Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstandrohr eloxiert Höhe 2000mm 40mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumstandrohr eloxiert Höhe 2000mm 40mm silber
Aluminiumstandrohr eloxiert Höhe 2000mm 40mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR740150
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     740150
EAN/GTIN:
     4024158400365
Suchbegriffe:
Alurohr
Standrohr
Stellwand
Stellwandgrundelemente
  • Standrohr in schwerer Ausführung für erhöhte Belastungen
  • stabile und verdrehsichere Verbindung zwischen Stabfuß/Tellerfuß und Standrohr möglich
  • Oberflächen silberfarbig eloxiert
  • Durchmesser 40 mm
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
1.85 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
2000 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Stellwandzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 8,50*
ab € 181,80*
€ 227,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 203,78*
€ 268,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.