Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Symbole Quadrat 9x9mm VE=40 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetische Symbole Quadrat 9x9mm VE=40 Stück rot
Magnetische Symbole Quadrat 9x9mm VE=40 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR840305
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     840305
EAN/GTIN:
     4024158013985
Suchbegriffe:
Hinweismagnet
Magnet-Symbol
Magnetsymbol
Symbol-Magnet
  • Magnetische Symbole zum Markieren und Kennzeichnen
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Form:
quadratisch
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Symbolmagnet, magnetsymbol quadrat rot, magnet symbol, magnetsymbole quadrat, Magnet, Markierungsmagnet, Quadratmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,37*
€ 11,17*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 7,49*
€ 11,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,18425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.