Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 70x12mm weiß VE=220 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 70x12mm weiß VE=220 Stück
Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 70x12mm weiß VE=220 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR849308
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     849308
EAN/GTIN:
     4024158018010
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
310 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Karton
Packungsinhalt:
220 Stück
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,58*
€ 12,83*
3 Tage
27
€ 8,50*
ab € 8,72*
€ 13,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,22*
€ 23,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
1 Paket enthält 220 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.