Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten Ultradex Weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187434
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187434
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187434
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     849308
EAN/GTIN:
     4024158018010
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil
Ultradex Einsteckkarten. Breite: 70 mm. Farbe: Weiss. Geeignet für: T-Kartentafel. Höhe: 12 mm. Material: Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Höhe:
12 mm
Breite:
70 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,58*
€ 12,83*
3 Tage
27
€ 8,50*
ab € 8,72*
€ 13,01*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,22*
€ 23,03*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,62*
€ 26,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
1 Paket enthält 220 Stück (ab € 0,07373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.