Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektbox DIN A4 hoch zum Anschrauben B237xH251xT36mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektbox DIN A4 hoch zum Anschrauben B237xH251xT36mm transparent
Prospektbox DIN A4 hoch zum Anschrauben B237xH251xT36mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR9271
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     9271
EAN/GTIN:
     4024158022178
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • aus schlagfestem Polystyrol
  • Für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge im A4 Format hoch oder A5 quer
  • Die spezielle Form garantiert einen sicheren Halt
  • Der Inhalt lässt sich leicht bestücken oder entnehmen.
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
40 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
250 mm
Marke:
Ultradex
Tiefe:
36 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,60*
€ 23,89*
3 Tage
22
€ 8,50*
ab € 16,84*
€ 24,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.