Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektbox DIN A5 quer magnetisch B222xH125xT40mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektbox DIN A5 quer magnetisch B222xH125xT40mm transparent
Prospektbox DIN A5 quer magnetisch B222xH125xT40mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR9274
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     9274
EAN/GTIN:
     4024158022192
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • aus schlagfestem Polystyrol
  • Für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge im A4 Format hoch oder A5 quer
  • Die spezielle Form garantiert einen sicheren Halt
  • Der Inhalt lässt sich leicht bestücken oder entnehmen.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Höhe:
50 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
220 mm
Marke:
Ultradex
Tiefe:
36 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,55*
€ 40,51*
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 29,79*
€ 40,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 45,18*
€ 60,95*
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 70,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.