Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektbox A5 hoch zum Anschrauben B165xH191xT37mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektbox A5 hoch zum Anschrauben B165xH191xT37mm transparent
Prospektbox A5 hoch zum Anschrauben B165xH191xT37mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR9318
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     9318
EAN/GTIN:
     4024158754307
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospektbox
  • aus schlagfestem Polystyrol
  • für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge
  • die spezielle Form garantiert einen sicheren Halt
  • die Box lässt sich leicht bestücken, der inhalt lässt sich leicht entnehmen
  • zum Anschrauben
  • für Format A5 hoch
  • Maße: B165xH191xT37mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
165 mm
Farbe:
transparent
für Format:
A5 hoch
Höhe:
191 mm
Marke:
Ultradex
Material:
PES (Polyester)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.