Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektbox A6 hoch zum Anschrauben B115xH120xT38mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektbox A6 hoch zum Anschrauben B115xH120xT38mm transparent
Prospektbox A6 hoch zum Anschrauben B115xH120xT38mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR9324
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     9324
EAN/GTIN:
     4024158754604
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospektbox
  • aus schlagfestem Polystyrol
  • für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge
  • die spezielle Form garantiert einen sicheren Halt
  • die Box lässt sich leicht bestücken, der inhalt lässt sich leicht entnehmen
  • zum Anschrauben
  • für Format A6 hoch
  • Maße: B115xH120xT38mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
115 mm
Farbe:
transparent
für Format:
A6 hoch
Höhe:
120 mm
Marke:
Ultradex
Material:
PES (Polyester)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.