Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektbox A6 quer zum Anschrauben B165xH120xT40mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektbox A6 quer zum Anschrauben B165xH120xT40mm transparent
Prospektbox A6 quer zum Anschrauben B165xH120xT40mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR9325
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     9325
EAN/GTIN:
     4024158754734
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospektbox
  • aus schlagfestem Polystyrol
  • für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge
  • die spezielle Form garantiert einen sicheren Halt
  • die Box lässt sich leicht bestücken, der inhalt lässt sich leicht entnehmen
  • zum Anschrauben
  • für Format A6 quer
  • Maße: B165xH120xT40mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
165 mm
Farbe:
transparent
für Format:
A6 quer
Höhe:
120 mm
Marke:
Ultradex
Material:
PES (Polyester)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.