Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#UNIL100340662 Herst.-Nr.: 100340662 EAN/GTIN: 3595560001385 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Unilux Wandgarderobe FIL
- 2 Haken
- schwarz
- Abstand zwischen den einzelnen Haken: 150 mm
- Maße: (B)230 x (H)146 mm
- Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten
- Eigenschaften: hält ein Gewicht bis zu 50 kg Kleider aus, ohne diese zu verformen
- ABS Cicolac glänzend
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Haken: | 2 | Breite: | 230 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 146 mm | Marke: | Unilux | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 50 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken, Türgarderobenhaken, Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 2 haken, garderobenhaken, garderobenleiste unilux, Garderoben, Garderoben-Leiste, Kleiderständer, Leiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |