Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Flora 175cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenständer Flora 175cm schwarz
Garderobenständer Flora 175cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL100340712
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340712
EAN/GTIN:
     3595560015825
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Unilux Garderobenständer 'FLORA'
  • Höhe: 1.750 mm
  • schwarz
  • Kleiderständer mit 3 robusten Haken ausgestattet, die der Kleidung perfekten Halt gewähren
  • Da er platzsparend ist, ist er für kleinere Arbeitsräume prädestiniert.
  • Sein drehbarer Kopf erlaubt es, ihn in jeden Winkel des Zimmers zu stellen, ohne dass dadurch der Zugriff auf die Kleidungsstücke beeinträchtigt wird.
  • Der Haken wurde so gestaltet, dass die Kleidung sich dank seiner sanften und geschwungenen Form nicht verformt.
  • Ein Loch im oberen Teil des Hakens ermöglicht, dass man einen Kleiderbügel einhängt.
  • Auf jeder Seite des Kleiderständers ist jeweils ein Haken angebracht, damit man dort Schals, Halstücher oder Regenschirme hinhängen kann.
  • Mit einem Schirmständer und einer Abtropfvorrichtung geliefert.
  • Aus hochwertigem Stahl hergestellt und mit einer seidenmatten schwarzen Epoxy Farbe versehen.
  • Der Körper mit Durchmesser 3,5 cm verleiht ihm ein leichtes und elegantes Aussehen.
  • Ein beschwerter Sockel vervollständigt den Kleiderständer und garantiert das Gleichgewicht, egal wie viele Kleider hängen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
2
Breite:
340 mm
Farbe:
schwarz/grau
Höhe:
1700 mm
Marke:
Unilux
Material:
Metall/Kunststoff
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, unilux garderobenständer, garderobenständer, garderobenstaender höhe 1700mm, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderobenleiste, Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,86*
€ 66,58*
€ 5,50*
ab € 47,66*
€ 66,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.