Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel mit Hosensteg Holz VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kleiderbügel mit Hosensteg Holz VE=25 Stück
Kleiderbügel mit Hosensteg Holz VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL100340720
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340720
EAN/GTIN:
     3595560006496
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
unilux kleiderbügel
kleiderbügel
  • beliebter Echtholzbügel
  • incl. einer Querstrebe und 2 funktionellen Einkerbungen
  • Bügel 360 Grad drehbar
  • Abmessung: BxH: 45x16cm
  • Verpackungseinheit: 25 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
3.54 kg
Farbe:
braun
Farbname:
holz
Hakendurchmesser:
40 mm
Höhe:
160 mm
Marke:
Unilux
Material:
Holz
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bügel, Garderobenbügel, Schrankbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,37*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,55*
€ 51,79*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 41,81*
€ 56,88*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 54,83*
€ 73,68*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,92*
€ 73,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,88*
€ 67,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,28*
€ 59,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,16*
€ 57,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,15*
€ 57,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,47*
€ 56,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,09*
€ 54,85
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.