Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken Steely magnetisch anisgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken Steely magnetisch anisgrün
Garderobenhaken Steely magnetisch anisgrün
Garderobenhaken Steely magnetisch anisgrün
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL400064646
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400064646
EAN/GTIN:
     3595560011599
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
  • STEELY von UNILUX ist ein magnetischer Kleiderhaken.
  • Kinderleicht lässt er sich an allen magnetischen Metallflächen anbringen und problemlos immer wieder versetzen.
  • Dank des kräftigen Magneten kann STEELY Magnetic ein Gewicht von bis zu 12 kg tragen ohne ins Rutschen zu kommen.
  • Der Kleiderhaken wird aus 4 mm dickem Stahl gefertigt.
  • Runde Kunststoff-Kappen aus PVC schonen die Kleidungsstücke.
  • Die Rückseite ist mit einer Anti-Rutsch-Fläche versehen, die ein Verschrammen der Metalloberflächen verhindert
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Farbe:
grün
Farbname:
anisgrün
Höhe:
148 mm
Marke:
Unilux
Material:
Stahl
max. Traglast:
12 kg
Stand/Befestigung:
magnetisch
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, unilux garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderobenleiste, Kleiderständer, Leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.