Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken Steely magnetisch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenhaken Steely magnetisch weiß
Garderobenhaken Steely magnetisch weiß
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL400064647
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400064647
EAN/GTIN:
     3595560011605
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
  • STEELY von UNILUX ist ein magnetischer Kleiderhaken.
  • Kinderleicht lässt er sich an allen magnetischen Metallflächen anbringen und problemlos immer wieder versetzen.
  • Dank des kräftigen Magneten kann STEELY Magnetic ein Gewicht von bis zu 12 kg tragen ohne ins Rutschen zu kommen.
  • Der Kleiderhaken wird aus 4 mm dickem Stahl gefertigt.
  • Runde Kunststoff-Kappen aus PVC schonen die Kleidungsstücke.
  • Die Rückseite ist mit einer Anti-Rutsch-Fläche versehen, die ein Verschrammen der Metalloberflächen verhindert
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
148 mm
Marke:
Unilux
Material:
Stahl
max. Traglast:
12 kg
Stand/Befestigung:
magnetisch
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, unilux garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderobenleiste, Kleiderständer, Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 20,57*
€ 28,40*
€ 5,50*
ab € 19,83*
€ 28,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.