Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UNIL400095456 Herst.-Nr.: 400095456 EAN/GTIN: 3595560025732 |
| |
|
| | |
| - UPDOWN: seien Sie aktiver und gesunder.
- Unser Körper braucht Bewegung.
- Wenn wir länger bewegungslos bleiben, tut der Körper weh.
- Um den negativen Effekten des stundenlangen Sitzens entgegenzuwirken wird ausdrücklich empfohlen, dass die Büroangestellten die Körperhaltungen 'Sitzen/Stehen' abwechseln sollten, ohne dabei mit der Arbeit aufzuhören.
- Nehmen Sie UPDOWN, die erste 'sitz/steh'-Fußstütze.
- Seine Benutzung ist einfach und fast überall möglich, stellen Sie ihn einfach unter Ihre Füße - das ist alles!
- Eigenschaften: Rutschfest, ergonomischer Griff, Silikon und Polypropylen
Weitere Informationen: | | beheizbar: | nein | Breite: | 450 mm | Farbe: | schwarz | Fußschalter-Aussparung vorhanden: | nein | höhenverstellbar: | nein | Marke: | Unilux | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, unilux fußstütze, Fußablage, sitz, sitz-steh-Fußstütze, sitzstehFußstütze, steh-Fußstütze, Stütze |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,12* | € 40,53* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,44* | € 40,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,20* | € 42,05* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 33,13* | € 45,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,52* | € 55,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|