| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#UNIL400095490 Herst.-Nr.: 400095490 EAN/GTIN: 3595560025817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ionisierungssystem = leistungsstark und geräuschlos
- atmen Sie leichter
- reduzieren Sie den Konzentrationsmangel und binden Sie Ihre Arbeitnehmer.
- beseitigt 99% der schädlichen Luftpartikel
- passend für Arbeitsraum von ca. 15m2
- geräuscharme ventilation: < 50 dbA
- Abmessungen: Breite: 30 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 6 cm
- Kohlenstoff Filter
- ABS
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 300 mm | Farbe: | weiß/schwarz | Höhe: | 60 mm | Marke: | Unilux | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |