Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Plakatpapier
>
Artikel
Plakatkarton 380g/qm 68x96cm hellbraun
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU1001570
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
1001570
EAN/GTIN:
4008525508168
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 380g
plakatkarton
Plakatkarton 380 g/qm
einseitig gefärbt
mit heller Rückseite
hohe Lichtbeständigkeit
aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
68x96cm
Breite:
680 mm
Farbe:
hellbraun
Farbname:
hellbraun
Höhe:
960 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
plakatkarton 68x96cm
,
Bastelkarton
,
Farbkarton
,
Karton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen