Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 380g/qm 48x68cm californiablau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatkarton 380g/qm 48x68cm californiablau
Plakatkarton 380g/qm 48x68cm californiablau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1002535
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1002535
EAN/GTIN:
     4008525505327
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 48x68cm 380g
plakatkarton
  • Plakatkarton 380 g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
48x68cm
Breite:
480 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g, Bastelkarton, Farbkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.