Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlichtpackung 10x12cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlichtpackung 10x12cm silber
Windlichtpackung 10x12cm silber
Windlichtpackung 10x12cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1450089
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1450089
EAN/GTIN:
     4008525900283
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel set
  • Laternen-Stanzteil aus 3D-Colorwellpappe
  • 4 Zuschnitte aus Laternen-Kreativ-Folie 9,5 x 11,5 cm
  • 1 Teelichthalter
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
silber
Höhe:
120 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Wellpappe
Weitere Suchbegriffe: Bild, lampinion, Lampinionbastelset, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,12*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,34*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.