Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenpackung 13,5x18cm Halloween orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laternenpackung 13,5x18cm Halloween orange
Laternenpackung 13,5x18cm Halloween orange
Laternenpackung 13,5x18cm Halloween orange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1480041
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1480041
EAN/GTIN:
     4008525374305
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel-set laterne
bastel set
  • 1 Laternen-Stanzteil aus 3D-Colorwellpappe
  • 4 Zuschnitte aus Laternen-Kreativ-Folie 13 x 17 cm
  • 1 Laternentragebügel
  • 1 Kerzenhalter
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Farbe:
orange
Höhe:
180 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Wellpappe
Motiv:
Halloween
Weitere Suchbegriffe: Bild, Halloween, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,10*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,00*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,41*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.