Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternen-Bastelset 7 'Pilz'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laternen-Bastelset 7 'Pilz'
Laternen-Bastelset 7 'Pilz'
Laternen-Bastelset 7 'Pilz'
Laternen-Bastelset 7 'Pilz'
Laternen-Bastelset 7 'Pilz'
Artikel-Nr.:
     467-#URSU18700007
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     18700007
EAN/GTIN:
     4008525128069
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel-set laterne
bastel set
  • 1 Laternen-Stanzteil, rund Durchmesser 21,8 cm,21,8 cm breit, 21 cm hoch, 10,3 cm tief
  • 2 Blatt Transparentpapier DIN A4
  • 4 Blatt Fotokarton 23 x 33 cm
  • 3 Blatt Fotokarton DIN A5
  • 1 Blatt Flitter paper, 16,5 x 23 cm
  • 1 Kerzenhalter
  • 1 Laternentragebügel
  • 1 Vorlagebogen mit Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Pilz
Weitere Suchbegriffe: Bild, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,10*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,00*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,41*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.