| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU18700023 Herst.-Nr.: 18700023 EAN/GTIN: 4008525156277 |
| |
|
| | |
| - 1 Laternen-Stanzteil, rund Durchmesser 21,8 cm,21,8 cm breit, 21 cm hoch, 10,3 cm tief
- 2 Blatt Transparentpapier DIN A4
- 4 Blatt Fotokarton 23 x 33 cm
- 3 Blatt Fotokarton DIN A5
- 1 Blatt Flitter paper, 16,5 x 23 cm
- 1 Kerzenhalter
- 1 Laternentragebügel
- 1 Vorlagebogen mit Bastelanleitung
Weitere Informationen: | | Farbe: | mehrfarbig | GPSR: | Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420 | Marke: | Ludwig Bähr | Material: | Karton | Motiv: | Schmetterling |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bild, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt |
| | |
| |