Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Set Handpuppe Elefant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Set Handpuppe Elefant
Filz-Set Handpuppe Elefant
Artikel-Nr.:
     467-#URSU39560008
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     39560008
EAN/GTIN:
     4008525145752
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen
  • Filzset Handpuppe
  • zum Basteln von 1 Handpuppe ca. 20cm groß
  • aus Bastelfilz
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Motiv:
Elefant
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handspielpuppen, Bastelfilz, Bastelpuppe, Filz, Filz-Stanzteile, FilzStanzteile, Filzteile, Stanzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560020
ab € 3,90*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560004
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560021
ab € 3,93*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560018
ab € 1,85*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560005
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560001
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560002
ab € 3,93*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560014
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560017
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560007
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560003
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560006
ab € 1,85*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560022
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560023
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560015
ab € 3,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.