Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Set Handpuppe Cowboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Set Handpuppe Cowboy
Filz-Set Handpuppe Cowboy
Artikel-Nr.:
     467-#URSU39560021
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     39560021
EAN/GTIN:
     4008525158233
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen
  • Filzset Handpuppe
  • zum Basteln von 1 Handpuppe ca. 20cm groß
  • aus Bastelfilz
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Motiv:
Cowboy
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handspielpuppen, Bastelfilz, Bastelpuppe, Filz, Filz-Stanzteile, FilzStanzteile, Filzteile, Stanzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560020
ab € 3,90*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560004
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560008
ab € 3,95*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560018
ab € 1,85*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560005
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560001
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560002
ab € 3,93*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560014
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560017
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560007
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560003
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560006
ab € 1,85*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560022
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560023
ab € 3,94*
Ähnlich
Ludwig Bähr
39560015
ab € 3,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.