Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohseide 25g/qm 50x70cm Rolle VE=5 Bogen dunkelbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strohseide 25g/qm 50x70cm Rolle VE=5 Bogen dunkelbraun
Strohseide 25g/qm 50x70cm Rolle VE=5 Bogen dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4802273
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4802273
EAN/GTIN:
     4008525677406
Suchbegriffe:
Faserseidenpapier
Japan-Seide
Japanpapier
Japanseide
  • Strohseide
  • 25g/qm
  • Seidenpapier mit Fasern des Maulbeerbaum
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
dunkelbraun
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
25 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Japanseidenpapier, Maulbeerbaumpapier, Maulbeerpapier, Strohseide, japanpapier braun, japan seide, Blumenseide, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 5,30* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,99*
€ 45,2081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.