Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Strohseide 25g/qm A4 VE=10 Blatt azurblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Digital Strohseide 25g/qm A4 VE=10 Blatt azurblau
Digital Strohseide 25g/qm A4 VE=10 Blatt azurblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU54204632
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     54204632
EAN/GTIN:
     4008525695561
Suchbegriffe:
Faserseidenpapier
Japan-Seide
Japanpapier
Japanseide
  • Digital Strohseide 25 g/qm
  • Seidenpapier mit Fasern vom Maulbeerbaum
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahldruckern
  • Bitte Herstellerhinweise des Druckers beachten.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
blau
Farbname:
azurblau
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
25 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Japanseidenpapier, Maulbeerbaumpapier, Maulbeerpapier, Strohseide, japanpapier blau, japan seide, japanpapier a4, Bastelpapier, bedruckbar, Dekorationspappier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,377* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.