Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkalender weiß A5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkalender weiß A5
Bastelkalender weiß A5
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5430000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5430000
EAN/GTIN:
     4008525038627
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
bastelkalender
  • aus Tonzeichenkarton
  • zum Selbstgestalten
  • 12 Monatsblätter weiß
  • 1 Blanko-Kalenderblatt
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
weiß
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Kreativkalender
Marke:
Ludwig Bähr
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Fotokalender, Kalender, kreativkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,79*
€ 65,2001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,41*
€ 58,7979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,77*
€ 53,2763
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,39*
€ 51,6341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.