Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerbuch A5 80g/qm Halbleineneinband 10mm liniert 96 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registerbuch A5 80g/qm Halbleineneinband 10mm liniert 96 Blatt
Registerbuch A5 80g/qm Halbleineneinband 10mm liniert 96 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU608377
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608377
EAN/GTIN:
     9001939750319
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
  • Registerbuch, aus edlem strapazierfähigem schwarzen Halbleineneinband
  • rot-schwarzes Register von A-Z
  • Fadenheftung, welche die Haltbarkeit des Buches verlängert und die Buchseiten unzertrennbar zusammenhält, sowie eine ordentliche Form der Seiten garantiert
  • Papier CF, 80 g/qm
  • Buch mit 96 Blatt.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.303 kg
Lineatur:
liniert
Marke:
Ursus
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 17,80*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 19,43*
1
€ 6,95*
ab € 14,25*
€ 21,37*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 21,48*
1
€ 7,95*
ab € 14,40*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
4669
ab € 16,09*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,75*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.