| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU608555000 Herst.-Nr.: 608555000 EAN/GTIN: 9002244857977 |
| |
|
| | |
| - Competence Five Colour Register Kollegblock 5x20 Blatt, kariert, ECF 70g
- Hochwertiges bedrucktes 5-Colour Register, 20 Blatt pro Farbe, schmutz- und flüssigkeitsabweisendes Deckblatt, stabile Karton-Unterlage, Mikroperforation und Abrisshilfe, 4-fach-Ablagelochung.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Besonderheiten: | mit 45 Farben Papier und Register | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.4960 kg | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Ursus | Papierfarbe: | 5-farbig | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock kariert a4, rechenblock, rechenblock a4, Block, Briefblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,70* | € 6,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,82* | € 6,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,53* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,185* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|